- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- iPhone イヤフォンのおすすめ人気ランキング
iPhone イヤフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新381件の「iPhone イヤフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ用イヤホン」、「iPad 充電スタンド」、「ヘッドセット iphone」などの商品も取り扱っております。
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
コネクタ形状
Lightning
イヤホン形状
セミオープン型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.1(コネクタ含む)
対応機種
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
Lightning
メス形状
3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージ
PET折り箱
充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
その他
コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
対応機種
USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)
対応
USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応)
全長(cm)
12
ケーブル長(cm)
Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
USB Type-C(TM)
メス形状
Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
ケーブルタイプ
高耐久タイプ
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)
約1.3
イヤホン形状
カナル型
コード種類
クリップ付
材質
コード:OFCリッツ線
色
ピンク
質量(g)
コード部:約10
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグ
Φ3.5mm
音圧レベル(dB)
出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りのType-C有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材を採用しています。
長さ(mm)
約125±5
出力
【5V充電】5V1A・5V2A【QC充電】5V2A・9V2A・12V1.5A【PD充電】5V3A・9V2A・12V3A・15V3A・20V3A(60WMAX)
対応機種
Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数
16bit/48kHz
素材
コネクタ:アルミ、ケーブル:繊維
関連資料
(0.95MB)
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB-Cオーディオ/USB-C充電端子
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
スマホを充電しながらお手持ちまたは別売りの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換アダプターです。ボディ部分に高耐久のアルミ製素材、ケーブルには断線に強くしなやかなメッシュケーブルを採用しています。
長さ(mm)
約125±5
出力
5V2A
対応機種
Type-C搭載のiPhone・スマートフォン※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。
周波数
16bit/48kHz
素材
コネクタ:アルミ、ケーブル:TPE+ナイロン
関連資料
(0.94MB)
オス形状
USB Type-C
メス形状
3.5mmステレオミニプラグ/USB-C充電端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
色
ホワイト
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
質量(g)
約6 (コード含まず)
対応機種
ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
インピーダンス
32Ω
プラグ
ライトニングコネクタ
再生周波数帯域(Hz)
20Hz~20kHz
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 Φ10mm
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92
イヤホン形状
カナル型
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。
持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式
Bluetooth標準規格Version5.0
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
インナーイヤー型
出力
BluetoothPowerClass2
通信距離(m)
見通し最大約10
通信周波数帯域(GHz)
2.4帯
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP
対応コーデック
SBC/AAC
仕様
A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間)
連続通話時間(時間)
約4(約4+2回充電:最大約12)
連続待受時間
最大約70時間
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
充電時間(時間)
約1.5
型式
MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45
質量(g)
ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3
保証期間
1年
付属品
充電ケース、USB充電ケーブル
ドライバーユニット(Φmm)
14(フルレンジ)
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子
microUSB(充電用)
仕様
コンテンツ保護:SCMS-T
付属品
USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約15
形式
密閉ダイナミック
規格
TELEC, JATE
出力
Bluetooth Power Class2
電源
DC5V
接続方式
Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
連続使用時間
通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー型
通信方式
Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間
1年
コード長さ(cm)
65
充電時間(時間)
約2
動作温度、湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと)
連続再生時間
最大約6時間
最大接続台数
1台
プロファイル
A2DP,AVRCP,HFP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)
最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
カナル型
オーディオコーデック
SBC
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
色
ホワイト
ポート数
USB Type-C 2ポート
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
Siriにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能
LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品
イヤピース(XS、S、M、L)
型式
ダイナミック型
質量(g)
約6(コード除く)
コード長さ(m)
約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグ
Lightning
再生周波数帯域(Hz)
5~30000
音圧レベル(dB)
出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
18
ドライバーユニット(Φmm)
7.5
最大入力(mW)
100
イヤホン形状
カナル型
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品
イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ
質量(g)
約6 (コード含まず)
コード長さ(m)
1.2 (Y型)、高耐久コード
対応機種
Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
プラグ
Lightningコネクタ
再生周波数帯域(Hz)
20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 10
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
92
イヤホン形状
カナル型
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
プラグ
Lightningコネクタ
イヤホン形状
インナーイヤー型
コード長さ(m)
1.2 (Y型)、高耐久コード
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ
ドライバーユニット(Φmm)
ダイナミック型 13.6
インピーダンス(Ω)
32
音圧感度(dB/mW)
97
最大入力(mW)
10
再生周波数帯域(Hz)
20Hz~20kHz
質量(g)
約10 (コード含まず)
付属品
シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
対応機種
Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
SHOWCASE+iPhone13対応ケースが登場!
背面の扉を開けて中に写真やカードを入れて自分だけのオリジナルアレンジ♪
チケットやメモを収納するのにも便利!
ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
ストラップホール付きなのでお好きなストラップを付けられます。
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
キズや汚れを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
ケース背面が扉になっていて、内側にカードやメモなどを収納できます。
収納後左角の2箇所をパチッと閉めて固定します。
扉を開けた状態にすることでスタンドとしても活用できます。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
対応機種
iPhone13
材質
PC/TPU
タイプ
ケース型
特性
ストラップホール付、耐衝撃
IIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが新登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
対応機種
iPhone13
材質
PC/TPU
タイプ
ケース型
特性
ストラップホール付、耐衝撃
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)
1.2(Y型)
付属品
シリコンカバー(装着済)、取扱説明書
型式
セミオープン型
質量(g)
約10(コード含まず)
対応機種
(リモコンマイク)iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)
プラグ
Lightningコネクタ
保証期間
6カ月
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)
10
音圧感度(dB/mW)
97
イヤホン形状
インナーイヤー型
本製品はキズに強いハードケースです。
素材はポリカーボネート樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
傷に強いハードコート加工が施されています。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mm。
軽さにこだわった軽量設計です。
ケースを装着したままカメラ機能やイヤホン・充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。
対応機種
iPhoneSE第3世代
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
質量(g)
15
1個
¥891
税込¥980
当日出荷
「ピーナッツ」デザインのIIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが新登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケース装着時でもライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載
コード長さ(m)
1.3
イヤホン形状
カナル型
色
ブラック
形式
イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
音圧レベル(dB)
出力/98(1KHz時)
インピーダンス(Ω)
イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)
イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
10
開回路電圧レベル(dB)
-40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷