iPhone 電池式 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
162件の「iPhone 電池式 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式バッテリー」、「乾電池式スマホ充電器」、「乾電池式 モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。
用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightning セット内容 本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書) 材質 ABS 質量(g) 145 出力 DC5.0V 1A インターフェース (出力)USB-Aポート×1 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6×1.9×7.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g) 40 出力 DC5V 使用温度(℃) 0~35 使用電池 単3アルカリ乾電池×3 保証期間 6ヶ月 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷

災害対策に備えて安心の防災用乾電池式携帯充電器です。 いざという時に役立つUSB端子タイプです。 乾電池の交換で繰り返し使用可能です。 長期保存用の単3乾電池8本付きです。(5年保存用)※USB端子は付属しておりません。
用途乾電池式携帯充電器 ブラック 質量(g) 129 出力電圧(V) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×63×20 対応機種 iPhoneシリーズ・USB充電に対応しているスマートフォン 電池 単3乾電池 ポート USB type-A×1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
質量(g) 35.5(電池除く) コネクタ形状 Lghting 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×20×75 使用電池 単3アルカリ乾電池×4本 ケーブル長(cm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.71MB) 充電出力電源(V) 5/1A
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

使用電池 単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください) 照度(Lx) 約9(1m前方) 光束(Lm) 照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時) アズワン品番 65-0339-14 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約66×85×24 照射時間(時間) 約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質 【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC ホワイト 本体質量(g) 43(本体のみ) アズワン品番 64-5102-73 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 DC3V×2 定格出力(A) DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64.5×88.5×20
1セット(43g)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品 ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×19×78 定格出力電圧 DC5V / 800mAh
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

type-CとmicroUSBコネクタを搭載したケーブル付きの電池式緊急充電器です。iPhoneをはじめ様々なスマートフォンへの充電が可能(。iPhoneへの充電の際は別途Lightningケーブルが必要)。単3乾電池6本で1.5A高出力で充電可能。メーカー1Aタイプに比べ2倍の急速スピード充電ができます。停電などの緊急時に便利なLEDライト搭載。
質量(g) 約67(乾電池除く) 出力電圧 type-C/microUSB 5V1.5A(最大)、USB-A 5V1.5A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 使用電池 単3乾電池×6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.36MB)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質 (本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC ケーブル長(m) 約0.9 USBポート数 1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64.5×88.5×20 給電端子 USB-A
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。 単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。 USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
付属品 単3形アルカリ乾電池×4本 コネクタ形状 電源出力側:USB-Aメス 対応機種 USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×87 使用電池 単3形電池×4本 出力電流(mA) 定格:500 電池 アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 保証期間 1年 定格出力電圧(DC V) 5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品 USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×19×78 定格出力電圧 DC5V / 800mAh
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワイヤレスでどこでも簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも立てた状態でのスマートフォンの操作や閲覧を楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。折りたたみ可能なスタンド付き。外出先でもスマートフォンの操作・閲覧や動画視聴などを楽しめます。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。15W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約2時間30分で充電できます。 ※15W以上のAC充電器を使用した場合 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品 その他 Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 付属品 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m) 質量(g) 136 出力(W) USB Type-Cポート:15、ワイヤレス充電:7.5 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-Cポート【電源出力側】USB Type-Cポート 定格入力電圧(V) 5 対応機種 iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×15×95 充電時間 2時間30分 ※15W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A) 2.4 電池 充電式リチウムイオン電池 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 5000 USBポート数 1 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C 繰り返し使用 500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
ホワイト 質量(g) 約68(電池含まず) USBポート数 1 出力 5V/1A 対応機種 スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 使用電池 アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。) 保証期間 2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×38×69 充電端子 USB Type-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数 単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様 充電式 トラスコ品番 452-0246 機能 充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間 単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプ ニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

乾電池でスマホ充電!お手持ちのUSBケーブルを使用して充電できる乾電池式充電器。 アルカリ単3充電池付だからご購入直ぐにご利用いただけます。乾電池式だから乾電池の交換で繰り返し使えて便利です。 スマートフォン、携帯電話、USB扇風機などを充電できます。 スマホを連続最長500分、バッテリーの約60%まで充電が可能です(iPhone6sにて調査)
質量(g) 35.5(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×20×75 使用電池 単3アルカリ乾電池×3(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.72MB) 充電出力電源(V) 5/800mA
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。
付属品 USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(0.1m) コネクタ形状 USB Type-C(TM)ポート(電源入力側)、USB Type-C(TM)ポート×1・USB-Aポート×1(電源出力側) 定格入力電圧(V) 5 定格出力電流(A) 合計2.4、USB Type-C(TM)は2.4、USB-Aは2.4 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A) 2.4 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V) 5 USBポート数 2 充電端子 Type-C/USB 給電端子 Type-C
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

コンセント不要、乾電池からいつでも充電できる、USBポート搭載乾電池式充電器です
用途お手持ちのUSBケーブルを利用してAndroidやiPhoneなどのスマートフォンに充電ができます。 本体質量(g) 約34(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×19×78 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
付属品 【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm) 質量(g) 67(乾電池含まず) 備考 乾電池別売り 出力 [Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×19×120 対応機種 iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。 関連資料 カタログ(0.77MB)
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷