- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- iQOS カバーのおすすめ人気ランキング
iQOS カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「iQOS カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙グッズ」、「禁煙パイポ」、「コットンケース」などの商品も取り扱っております。
スリムで薄型なロングタイプ
薄型の鞄にもすっぽり収まる
IQOS 本体を収納しても厚みは約 32mm。
それでいて使い勝手のいい収納力も魅力的。
常時装着機能、下部開口設計
使いやすさを考えたデザイン
使用の度に出し入れせず、ケースを装着したままの使用が可能。
また、下部開口設計により、ファスナーを開ければそのまま充電もできる。
上質なレザー調デザイン
高級感のあるPUレザーにマッチする金色のファスナーがポイント(※ブラックのみアンティーク調の金色となります)
カードポケット付
名刺やICカード、紙幣などを収納可能ちょっと出掛ける時にも便利
対応機種
iQOS
寸法(mm)
70×250×32
収納の目安
iQOSホルダー / ポケットチャージャー / ヒートスティック箱 / カード1枚
PULeatherを使ったIQOSケース。
手触りの良いデニム生地使用。
Puleather。デザインアクセントにコンビ素材を使用。
PUleatherpatch商品イメージに合わせた型押ロゴパッチ。
充電表示/ボタン操作窓ケースを付けたまま、操作ができる充電ケーブルアクセス付き。
対応機種
IQOS
材質
PU
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×15×95
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】52×12×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
D.A.Dから今までにない便利なアイコスケースの登場です!!
iQOSポケットチャージャー・ヒートスティック・iQOS専用クリーナー全てを1つに収納可能!
先にクリーナーを入れてから、ヒートスティックを入れる事により、ヒートスティックの出し入れがスムーズに出来ます。
マグネット開閉式で出し入れもストレスフリー!さらに収納したまま充電も可能です。
厳選された本牛革を採用、こだわりの質感を実感して頂けます。
デザイン
モノグラムレザー
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容
本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)
31
電圧(V)
3.7
内容
4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.7×11×134.5
バッテリー
内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
2
コイル
セラミックコイル
バッテリー容量(mAh)
360
充填量(mL)
アトマイザー:0.5
使用可能回数
200~220
最長12時間吸収。お肌さらさらぐっすり。
タイプ
パンツ
シリーズ
パンパース
エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。
甜茶エキスも配合しています。
禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。
また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。
香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
¥309
税込¥340
当日出荷
フタの透明な窓から中身が見える使いやすい収納ケースです。フタ付きなので、収納するものをほこりから守ります。汚れてもさっと拭けて衛生的です。薬入れや文房具(クリップ、付箋など)の収納、洗面台周りの収納(綿棒、コットン)など様々なシーンで使用できます。
材質
フタ・本体:ポリプロピレン、窓:PET
色
ホワイト
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすい横型タイプです。簡単に取り出せるマグネット固定ポケットです。高級感のあるフックとベルト通しとの2種類の使い分けが可能です。
用途電子タバコなど小物の収納
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×50×35
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途ホテル
材質
スチロール
種類
客室アイテム、洗面アメニティ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
217×106×56
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ふんわりぴたりでモレあんしん。赤ちゃんの複雑なま~るい体に合わせた新・ま~るくフィット形状でモレあんしんな紙おむつです。特許技術取得の「フィットアップライン」搭載で、はじめてのママでも簡単に装着できます。また、赤ちゃんの股間部に不要な空間を作らず、ぴったりフィットします。
タイプ
テープ
シリーズ
ムーニー
アイコスイルマワン収納ケースです。装着したまま充電が可能です。ボタン操作ができ、電池残量も確認可能です。
用途持ち運びや、衝撃保護に。
付属品
ストラップ
材質
PUレザー
寸法(mm)
35×18×120
質量(g)
20
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番
789-9181
アズワン品番
64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
皮革用クリーナー。
特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。
本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。
「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。
汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。
カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ
スプレータイプ
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様
防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)
樹脂
クッション
ウレタン
鍵
シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)
取付可
ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。
測定精度
±3%
寸法(mm)
Φ15×129
質量(g)
18.1
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
硬質塩化ビニール
歩ける方のための、うすくて軽い下着のようなはき心地のパンツです。新改良スッキリ形状で、『足入れスムーズ』。スッキリうす型で、『ゴワゴワしない』。下着のような、『ここちよいはき心地』。うす型パワフル吸収体・横モレあんしんギャザーで、『モレを防ぐ』。やわらか素材で、『ここちよい肌触り』。全面通気シートで、『ムレずにサラサラ』。ニオイを閉じ込める、『消臭ポリマー配合』
種別
パンツ
吸収量(mL)
300
吸収量
おしっこ約2回分