ic フォームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,780件の「ic フォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」、「ケース 緩衝材」などの商品も取り扱っております。
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別 ICフォーム 表面抵抗(Ω) 5×106以下 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別 ICフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンESDフォーム
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様 ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質 発泡ウレタン 厚さ(mm) 20 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 使用温度範囲(℃) 10~70 使用温度範囲 10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω) (ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×176×24.5 質量(g) 420 付属品 F-10-A×1枚 トラスコ品番 117-3545 材質 導電性プラスチック 容量(L) 1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 254×41×185 表面抵抗値(Ω) 1011以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質 ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×176×24.5 質量(g) 460 付属品 F-10-A×1枚 トラスコ品番 117-3553 材質 PS(カーボン入) 容量(L) 1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 254×41×185 表面抵抗値(Ω) 106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など 長さ(m) 1.82 ブラック 幅(m) 0.91 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
842 税込926
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃) -60~+200(ジェル部) 材質 本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) 危険物の類別 非危険物 コンテナ種類 ベタ目
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)