ic4100のおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
45件の「ic4100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイコム トランシーバー」、「無線機イヤホンマイク」、「ACアダプター8.5V」などの商品も取り扱っております。
チップ LNAT イスカルランキング1位
イスカルチップ LNAT
厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
16,980税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップ ONMU-TN イスカルランキング2位
イスカルチップ ONMU-TN
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
1箱(10個)
14,980税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

チップ LNMW イスカルランキング3位
イスカルチップ LNMW
切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ 3M イスカルランキング4位
1箱(10個)
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)





形状正方形90°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
1箱(10個)
19,980税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
17,980税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
1箱(10個)
17,980税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)。(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
1個
3,698税込4,068
当日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
1個
3,798税込4,178
当日出荷

仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
1個
1,998税込2,198
当日出荷

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
1個
3,898税込4,288
当日出荷

ICOM(アイコム)1口タイプ充電器
仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8432適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別一口充電器(ACアダプター付)質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×45×76.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧)充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×1ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
1個
2,498税込2,748
当日出荷

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などイヤホン形状カナル式トラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
1個
5,998税込6,598
当日出荷