カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(21)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「ic4100」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ ONMU-TN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SPMT-R-HQ-M
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMW
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H490 ANKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
チップ S845-SXMU
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
タングミル チップ LNKX/LNMT 1106
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ハイポジ強化切刃です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX1506 PN-N PL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNAT1506 PN-N MM
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷高精度研削縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX/LNMT15 ANTN MM
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷不安定な条件下での加工にも対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNHT/LNMT1506PN-R HT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNMW1506 PNTN
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷ねずみ鋳鉄、ノジュラー鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNHT/LNMT1506 N-HT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷ストレート形状タイプの縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX 150608AN-N PL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)29日以内出荷鋳鉄加工用縦置きチップです。用途フライス加工用。トラスコ品番124-3380材種IC4100RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材