idec サーキットプロテクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
151件の「idec サーキットプロテクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「idec スイッチ」、「ブレーカー 24V」、「パナソニック サーキットプロテクタ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

端子形状 (主端子)タブ250形端子 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃) 25 付属装置 なし 耐振動 100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式 流体電磁引外し方式 耐久性 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 耐電圧(V/min) 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃 500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2) 最小負荷 AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式 ねじ取付け 端子形状 (主端子)M5スタッドねじ 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 電磁引外し方式 操作方式 レバー式 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 付属装置
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 規格 JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 開閉寿命(回) 10000以上開閉(定格電流通電) 形名 CP30F形 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極数 1 定格電圧(V) AC250/DC50 定格遮断容量(kA) (AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式 流体電磁引外し方式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

極数 1 操作方式 ロッカー式 保護方式 流体電磁引外し方式 質量(g) 約50 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V) AC250/DC65 取付方式 スナップイン取付け
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRF1シリーズ
極数 1 定格電圧(V) AC250/DC32 保護方式 熱動引外し方式
1個
1,598 税込1,758
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc. 取付方式 (表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用 接続 ねじ端子接続 基準周囲温度(℃) 40 内部回路 直列形 開閉寿命(回) 10000以上(定格電流通電) 動作周囲温度(℃) -10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%) 45~85 耐電圧性能 AC2000V、1分間 保護方式 流体電磁式 フレーム(AF) 30 抵抗負荷(A) AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

取付方式 スナップオン取付け 極数 1 定格電圧(V) AC250/DC32 端子形状 (主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子 付属装置 補助接点付 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 熱動引外し方式 操作方式 その他
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスコ品番 EA940MN-101 極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 定格電流(A) 1 動作特性 中速形 定格遮断容量(kA) 2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

極数 1 定格電圧(V) AC240/DC60 定格遮断容量(kA) (AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式 流体電磁式
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A) 5、15、20の中から選択 電圧(V) 12~24 接続 半田付 寸法 14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRAN2100シリーズ
極数 2 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
1個
5,398 税込5,938
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

取付方式 ねじ取付け 極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 ロッカー式
1台
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 レバー式
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ! 3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ ブレーカー付き 赤色パイロットランプ付き
適合 【分電盤スイッチパネル】SWB-6 寸法(mm) 32×15×15 極数 3極 電圧(V) DC12-24 スイッチ ON-OFF 電流容量(A) 16
1個
489 税込538
当日出荷