- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- idec ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
idec ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「idec ドアスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁ロック ドアスイッチ」、「ドアスイッチ」、「盤内照明」などの商品も取り扱っております。
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
高さ(mm)
2150(安全柵)
扉開閉方式
左開きタイプ
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
質量(kg)
14.6
セット内容
ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
取付
IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
適合規格
ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
D4SL-Nシリーズ
種類
スライドキーユニット
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容
ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)
14.6
取付
IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)
2150(安全柵)
適合規格
ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式
右開きタイプ
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
質量(g)
1000
品名
ハンドルユニット
推奨締付トルク範囲(N・m)
4.5~5.0
質量(g)
900
品名
スイッチカバーユニット
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。
ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。
危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。
万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容
ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)
質量(kg)
11.4
取付
IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]
高さ(mm)
1800(安全柵)
適合規格
ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14
扉開閉方式
左開きタイプ
パネル
金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
セット内容
安全スイッチ、アクチュエータ、取付金具、Tナット、六角穴付ボルト、平ワッシャー、皿ネジ、アクチュエータ用スペーサ
1セット
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下
使用周囲湿度
95%RH以下
機械的耐久性
100万回以上
許容操作速度
0.1~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassⅠ(アース端子付き)
定格密閉熱電流
20(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
300以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作速度(m/s)
0.1~0.5
許容操作頻度(回/min)
最大30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~500 片振幅0.65mm
直接開路動作までの動き(mm)
最小20mm(EN60947-5-1)
接点ギャップ(mm)
最小2×2
パネル厚(mm)
溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル
溶接金網黒色
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
色
黒/赤(操作ヘッド色)
質量(g)
110
タイプ
金属ヘッドタイプ
保護構造
IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)
10
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法
適合
仕様
対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
質量(g)
約300
保護構造
IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格
EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)
250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し
有(緑)
機能
ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力
直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
20~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル
0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz、片振幅:0.35mm
電気的耐久性
10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
2.5
最大操作頻度
900回/時
コンジット口サイズ
M20
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000