- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- inax トイレ シャワー トイレのおすすめ人気ランキング
inax トイレ シャワー トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新222件の「inax トイレ シャワー トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イナックス シャワー トイレ」、「INAX トイレ 部品」、「ユニットバス用便座」などの商品も取り扱っております。
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)
0~40
タンク容量(L)
0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)
300
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状
前丸
質量(kg)
約4.7
機能
共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)
【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)
約0.49
方式
【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)
318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×531×168
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能
(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)
0~35
給水圧力(MPa)
最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)
159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ
貯湯式
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源
AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
487×553×160
質量(kg)
約4.1
電源コード(m)
有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)
(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)
(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)
30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)
室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭
脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)
パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能
スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能
Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法
適合
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状
前丸
容量(L)
貯湯量:約0.5
安全装置
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式
水道直結給水式
流量調整方式
3段階
表面温度(℃)
暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
47×11×52
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様
【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他
節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品
本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
質量(kg)
約4.4
電源
交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1
定格消費電力(W)
350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×530×150
検知方式
【着座検知】マイクロスイッチ式
使用可能給水圧力(MPa)
0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)
161
省エネ基準達成率(%)
2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状
前丸
グリーン購入法
適合
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
タイプ
レバー便器洗浄タイプ
関連資料
ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB)
グリーン購入法
適合
便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:228)
清潔機能
本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×554×149
給水方式
水道直結式
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書
(4.5MB)
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
45
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)45
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
136
省エネ基準達成率(%)
103
適合便器
(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
形状
前丸
サイズ
標準(レギュラー)
ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
形状
先丸
防湿対策を施したバスルーム用温水洗浄便座。漏水や漏電を防ぐ「電源プレート」、英語併記の「使用ガイド」を同梱。点字表記付きの大型リモコン採用。袖部分がないリモコン操作なので、ユニットバス内の限られた空間にも設置しやすいサイズ。3点式ユニットバスルームへの設置にぴったりおさまり、省スペース空間への設置にも対応しております。
材質
便ふた・便座:ポリプロピレン
質量(kg)
約4.1
色
ラブリーホワイト(LW)
区分
貯湯式
タイプ
温水洗浄便座(脱臭機能なし)
電源
交流100V
電源コード(m)
約5.3
ノズル
ツインノズル
給水方式
水道直結式
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状
前丸
消費電力(W)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×550×150
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0
定格電源
交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
138
グリーン購入法
適合
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状
前丸
使用圧力範囲(MPa)
0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)
560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)
1.2
使用電池
(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置
漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
。2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界No.1 。座るとすぐに「オート脱臭」! 脱臭風量約10%UP。気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」。すっきり便座脚で、便座裏のお手入れも、とっても簡単。「赤外線センサー」で着座を検知!着座していない時の誤作動を防ぐ
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状
前丸
質量(kg)
約2.5
タイプ
大型
使用温度範囲(℃)
0~40
温度(℃)
(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)
48
安全装置
(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)
有効長さ1.2
機能
本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節
(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)
(暖房便座)48
定格電源
AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)
141
省エネ基準達成率(%)
100
適合便器
アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK