iorクランプメーターのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
102件の「iorクランプメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「i0rリークテスター」、「iorクランプ」、「漏洩電流測定器」などの商品も取り扱っております。
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
付属品 電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード 内径(Φmm) (CT)80 分解能 (最小)0.001mA 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ 測定レンジ (電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
129,800 税込142,780
14日以内出荷

設備の電源を切らずに絶縁管理、抵抗分漏洩電流(I0R)の測定が可能です。三相三線デルタ結線でR相T相の同時検出。I0R値とI0値を同時表示。交流負荷電流は500Aまで測定可能。
用途3相3線デルタ結線・単相3線・単相2線のI0Rの測定 仕様 ●LPF機能:ON時●フィルター周波数性能:約150Hz●振幅比:150Hzで-3dB、180Hzで-7dB●抵抗分漏洩電流(Ior)1P(単相):0m~99.99mA、100m~999.9mA●抵抗分漏洩電流(Ior)3P(三相):0m~99.99mA、100m~999.9mA、1000m~1155mA その他 Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可) 付属品 テストリード : TL-26(全長約1.2m)延長用リードセット : TL-27(全長約3m)アリゲータクリップ : CL-26 スパイラルチューブ 8個 キャリングケース : C-I0R 取扱説明書 種別 IORリーククランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 206×83×38 交流電圧(V) 600 表示 液晶:最大9999カウント(上部及び下部数値部) サンプルレート(回/s) 約4 絶縁抵抗(MΩ) 表示範囲:0~9.999(演算値)、確度:規定なし 使用環境 5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 漏れ電流(mA) (交流)99.99m/999.9m RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 活線状態での絶縁管理を容易にする負荷電流も測れるIorリーククランプ 活線状態で抵抗分漏洩電流(Ior)を測定 三相三線Δ結線でR相とT相の同時地絡検出 クランプセンサ一体型 Ior値とIo値の同時表示 表示は2画面切替可能 最大値をホールドするMAXホールドモード ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) データホールド機能 バックライト付き表示器 オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) パソコンでデータ収集(別売オプションI0R-USBが必要)が可能
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品 電池、ソフトケース、テストリード 機能 データホールド、オートパワーオフ 測定レンジ AC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 確度 (交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 最小分解能 0.01mA
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品 単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ 手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm) 40(CT) 分解能 (最小)0.001mA フィルター ローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ 電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能 0.001mA
1台ほか
92,980 税込102,278
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付 ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.01mA(最小) 連続使用時間(時間) 約24(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1k(40~1k:400A) 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品 単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 40(CT) 交流電圧(V) 500 分解能 (最小)0.01mA フィルター ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能 オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ (電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能 0.01mA
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DINプラグ採用
出力電圧 AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m) 約3 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 出力端子 MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ior測定が保安作業の効率化を高めます! 近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容 本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm) 90(W)×159(H)×45(D) 質量(g) 440 (電池含む) 測定項目 漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz 測定レンジ 電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 測定ライン 単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。 チャネル数 (最大)電圧1ch、 電流1ch
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共立電気計器Ior漏電監視ロガー
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場! 最大4系統を同時測定、ロギング 様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線) 高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現 業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能 通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz) 40~70 測定方式 40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出 結線方式 単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーカード SDカード(2GB)※標準付属 電流レンジ 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
1台ほか
179,800 税込197,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計 AC4/40mA/100Aの3レンジ切換ピークホールド機能付
用途高感度タイプにより最小分解能0.001mAから測定が可能 付属品 携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.001mA(最小) 連続使用時間(時間) 約40(オートパワーオフ約10分) 周波数範囲(Hz) 20~1K 応答時間(秒) 約2 使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 外部磁界の影響 100AΦ15mm(導体径)の接近状態で約2mA 被測定導体径 最大Φ40mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 185×81×32 確度 交流電流(50/60Hz):±1% rdg±5dgt(4/40mA)、±1%rdg±5dgt(0~80A)、±5% rdg(80.1~100A)・交流電流(WIDE):±2.5% rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)、±2.5% rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)、±10% rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版 ・最大4系統を同時測定 ・様々な結線方式に対応 【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】 ・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現 ・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能 ・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源 外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×57×165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。 付属品 取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧 AC 4240V 5秒間 電源自動OFF 約10分 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約13 最大表示 3999カウント クランプ径(Φmm) 40 レンジ切替 マニュアルレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間) 約40時間 検波方式 平均値 データホルード 全レンジ使用可能 外部磁界の影響 100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下 導体位置の影響 コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度 (40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値) 最大測定導体径(Φmm) 40
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドパスフィルタ機能搭載リーククランプメータ 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出するバンドパスフィルター機能付き 漏れ電流・負荷電流ともに測定可能 バックライト搭載により暗所でも測定値が見やすい MAX/MINホールド機能、データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載 安全規格 IEC61010-1 CAT.III 600 V
付属品 取扱説明書、LR03(単4アルカリ電池)1.5V×2、携帯用ケース(C-DCM660)、テストリード(TL-21a) 種別 クランプメータ 質量(g) 約320(電池含む) 電源 LR03(単4形アルカリ)×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 206×83×38 交流電圧(V) 600 抵抗(Ω) 999.9 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) 約42(バックライト非点灯) 表示桁数 6000(V/A) 9999(Ω) サンプルレート(回/s) 2 交流電流(A) AC60/400 直流電流(A) DC600 クランプ径(Φmm) 35 電池寿命 約42時間(バックライト非点灯) 導通チェック 約30Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.9V リーク電流(mA) AC:60/600 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(mm) 10×40 関連資料 (0.28MB) 単品カタログ(0.32MB)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実効値タイプの大口径リーククランプ 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能 外部磁界の影響が極めて少ない設計 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付 2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子) AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能 DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms) バックライト、データホールド機能装備 最小分解能0.1mA
出力 波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) 適合規格 IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能 0.1mA(最小) 連続使用時間(時間) 約60 周波数範囲(Hz) 40~1k 使用電池 角形006P(9V)×1 被測定導体径 最大Φ68mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 250×130×50 確度 交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3以下 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 携帯用ケースC0205×1、アタッチメント 交流電流(A) 419.9/4199 ケーブル長(mm) (出力)800 測定可能導体径(Φmm) 130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用) 高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠 コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。 フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。 電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面 自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。 電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート 波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認 突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認 仕様 フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能 寸法(幅W×奥行D)(mm) ジョー:75×20 連続使用時間(時間) 48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信) 測定周波数範囲(Hz) 15~2000 その他の機能 最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 通信方式 Bluetooth(オプションZ3210が必要) 測定機能 交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT) 表示更新レート 5回/秒 検波方式 真の実効値整流(RMS) 確度 規定範囲:0.06mA~200A 最大カウント数 6000 電圧レンジ(V) [交流]機能なし 測定可能導体径(Φmm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ) 周波数レンジ 15Hz~2000Hz 電流レンジ [交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流 基本確度 [交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様 (高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品 電池、キャリングケース、テストリード 分解能 (最小)0.01mA 機能 データホールド、オートパワーオフ 測定レンジ AC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V CT窓径 Φ40mm 確度 (交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様 最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品 ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別 フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×70×26(CT除く) 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) 連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数 3150 サンプルレート(回/s) 約2 使用環境 5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料 単品カタログ(0.28MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番 321-4273 最大表示 3200カウント 検波方式 平均値整流(MEAN) リーク電流(mA) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。 仕様 実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付 付属品 単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1 トラスコ品番 244-3649 幅(mm) 159 高さ(mm) 105 質量(g) 約350(本体)、約250(CT) 奥行(mm) 53 内径(Φmm) 210(CT) 電源(V) 単3アルカリ電池×6 出力 DC 100mV(各レンジのフルスケール) 電源 単3アルカリ乾電池×6 ケーブル長(m) 2(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 159×105×53 フィルター ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能 記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト サンプルレート(回/s) 2 交流電流(A) 1000m/10/100/1000 クランプ径(Φmm) Φ210 最小分解能 0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷