- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- izumi 30v1w-mのおすすめ人気ランキング
izumi 30v1w-mのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新21件の「izumi 30v1w-m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 30v1w-m」、「電球 IZUMI」、「パイロットランプ電球」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1袋(10個)
¥2,180税込¥2,398
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8色クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
1箱(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
1個
¥1,520税込¥1,672
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S電圧(V)30消費電力(W)0.9全長(mm)22色クリアバルブ径(Φmm)11寿命約5000時間入数1個
1個
¥132税込¥145
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
タイプシングル球色クリア
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷