- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- jis グリスニップルのおすすめ人気ランキング
jis グリスニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「jis グリスニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス ニップル サイズ」、「グリスニップル」、「グリスニップル 1 4 28unf」などの商品も取り扱っております。
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
グリス注入用ニップルです。
角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
B型
仕様
黄銅メッキ付
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
ピンタイプ
仕様
黄銅メッキ付
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として
タイプ
A型
表面処理
ニッケルメッキ
材質(本体)
黄銅
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
タイプ
A型普及品
仕様
黄銅生地
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプ
A型
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
材質
SUS303
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
B型(67.5°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
SUS303
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
接続口径
G(PF)1/4
タイプ
A型
材質
黄銅棒
トラスコ品番
114-5808
質量(g)
41
表面処理
ニッケルメッキ
1セット(3個)
¥659
税込¥725
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別
グリスニップルA型
材質(本体)
ステンレス(SUS304相当)
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
C型(90°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
材質
黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状
ストレート
六角対辺(mm)
10
アズワン品番
65-2314-63
入数
5個
ねじサイズ
M8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷