jis 10k 80a フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
469件の「jis 10k 80a フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径 フランジ」、「jis 10k フランジ」、「フランジ 10K 15A」などの商品も取り扱っております。
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質 SUS F304 形状 フランジ ねじの種類 PTネジ 呼び圧力 10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質 SUS F304 形状 差込み溶接フランジ 種類 ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 フランジ 種類 溶接継手 呼び圧力 10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様 JIS10K 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 フランジ 規格 JIS 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 50 呼び圧力 10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3) 1.81 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 フランジ 材質 SGP+SS400相当品 種類 ホース継手 使用圧力範囲(MPa) 1.0以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)