- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- jis c 8370のおすすめ人気ランキング
jis c 8370のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新32件の「jis c 8370」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「400v漏電遮断器」、「350a ブレーカー」、「225a ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
端子形状
ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式
熱動式
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用
仕様
選択度種別:Cat.A
種類
一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)
80~484(可能)
トリップボタン
有
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
100V、単3 200V用が同一寸法!!
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。
主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。
豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。
低発熱。発熱が少なく安全です。
種類
電磁接触器
長さ(mm)
92
幅(mm)
40.9
厚さ(mm)
59
機械的耐久性
250万回
質量(kg)
0.19
極数(P)
2
消費電力(W)
2
定格絶縁電圧(V)
690
定格入力(VA)
(瞬時)35、(常時)6
接点構成
2a
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ
開放形
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
主回路電圧(V)
200
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
トリップボタン
有