jis規格 タイミングプーリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「jis規格 タイミングプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギアプーリー」、「スプロケット 固定」、「ハブシャフト」などの商品も取り扱っております。
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品 フランジ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状 BF タイプ XL037(W/11、H2.0) 種類 タイミングプーリ 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
材質/処理 鉄(S45C)/黒染め 種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品 フランジ 種類 タイミングプーリ ピッチ(mm) 12.7 歯形 H
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

呼び幅(mm) 10 材質 (プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等 種類 シンクロプーリ 呼び幅 6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 種類 Vプーリー 仕様 2本掛け 適合ベルト A
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形 A 下穴径(Φmm) -
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ L050(W/14、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 CF タイプ XL037(W/11、H2.0) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法K(mm) 10 寸法LC(mm) 23
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び幅(mm) 15 形状 フランジ有 種類 タイミングプーリ 表面処理 未処理 加工 タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ) 鋼材
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類 タイミングプーリ 材質 プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品 フランジ 形状 AF タイプ S5M100(W/11、H2.5) 仕上 下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm) 16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,788 税込3,067
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm) 37 種類 タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm) 9.5 プーリー B形 適合ベルト XL
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)