jis3 個用スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
140件の「jis3 個用スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3 連 スイッチ ボックス」、「jis 1個用スイッチボックス」、「コンセントボックスの取り付け」などの商品も取り扱っております。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 鋼板製 質量(kg) 0.7 外形寸法(mm) 184×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛メッキ JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性
材質 (本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品 スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm) 39 規格 ハブ無し。JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
適合 モール/1~4号 規格 3ヶ用 側面ノック数 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格 4コ用 付属品 器具取付ねじ 質量(kg) 0.94 深型 種類 A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質 鋼板製 質量(kg) 0.56 外形寸法(mm) 138×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷