k熱電対 コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
487件の「k熱電対 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補償導線 コネクタ」、「K コネクタ」、「オメガ 熱電対」などの商品も取り扱っております。

補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容 オス×1 メス×1 寸法(mm) 16.5×46.5×8 材質(ケース) PP(ポリプロピレン) アズワン品番 2-1611-01
1組
1,500 税込1,650
当日出荷

TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。 熱電対 K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 ●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃ 種類 プラグ 基準規格 ANSI 熱電対 Kタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 プローブ径(Φmm) 4 アクセサリタイプ 熱電対コネクタ コネクタサイズ ミニチュア コネクタタイプ フラットピン 最大動作温度(℃) 220 最小動作温度(℃) -35
1個
770 税込847
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
670 税込737
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。 耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃) 200
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = JIS。熱電対タイプ = K。色 = 青。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
830 税込913
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = パネル取り付け。プラグ/ソケット = ソケット。取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最大温度 = 220℃。。ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
810 税込891
当日出荷

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状 M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃) 0~150 被覆材 ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス繊維入りナイロン製ケースのため、耐熱性に優れています。
材質 ガラス繊維入りナイロン66 耐熱温度(℃) 200
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)