k熱電対 高温のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
347件の「k熱電対 高温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 1000°C」、「熱電対 R」、「k熱電対」などの商品も取り扱っております。
仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 3m。最低検出温度 = 0℃。最大検出温度 = +1200℃。ケーブル長 = 3m。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,960 税込14,256
当日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
15,800 税込17,380
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 高温まで測定できるシースタイププローブ。
トラスコ品番 819-3656 使用温度範囲(℃) -40~1000 精度(℃) ±1.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイス USB2.0/1.1 ブラック コネクタ形状 USB タイプA オス 質量(g) 約9 電源 USBバスパワー 電源電圧(V) DC5.0±5% 保証期間 1年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
1個
11,600 税込12,760
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温測定用のセンサーです。
材質 (リード線被覆)ガラス 温度範囲(℃) 0~1050 材質(シース) インコネル(NCF600・ニッケル超合金) 端末 (リード線)オメガ・オスタイプ リード線(m) 1 アズワン品番 1-6178-01-20 シース部寸法(Φmm×mm) 8×500 校正証明書 一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
白地青スパイラル 端末仕様 M4圧着端子付 熱電対 Kタイプ 被覆 セラミック
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。 種類 関連商品 寸法(mm) 70×105 引張強度(MPa) 6 使用限界温度(℃) -20~+90 体積抵抗率(Ω・m) 5×106 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

アズワンK熱電対
高温測定用のセンサーです。
用途高温測定用 仕様 リード線端末部:オメガ・オスタイプ 種別 高温測定用 材質 シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)。リード線被覆:ガラス 寸法(mm) シース部Φ8×500 温度範囲(℃) 0~1050 リード線(m) 1 アズワン品番 1-6178-01
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃) -40~800 仕様 圧着高温形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~800 応答時間(秒) 4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質 シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス リード線(m) 2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質 (被覆)フッ素樹脂 全長(m) 2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)