kcl 3.3molのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
25件の「kcl 3.3mol」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kcl 3.3mol 溶液」、「PH電極内部液」、「kcl」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


名称 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級 pH電極用 PH 規格 規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3.3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(6袋)
3,998 税込4,398
当日出荷

1ケース(250mL×8袋)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本(250mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

名称 3mol/L 塩化カリウム溶液 規格 規定液 VS 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-48 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷


原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃) (中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL) (中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法 pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(230mL)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セムコーポレーションpH標準液
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。 各種500mlのポリ容器入りです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷