- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- kcl内部液のおすすめ人気ランキング
kcl内部液のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新131件の「kcl内部液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kcl」、「kcl 3.3mol 溶液」、「pH標準液」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)250
アズワン品番61-8517-79
1セット(50mL×3本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。RoHS指令(10物質対応)対応
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液等級pH電極用 PH規格規定液 VS化学式KCl化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1本(250mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
用途2B材(つや無し)ご使用時に。色透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
精度(pH)±0.02
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
主にpH電極に使用する電極保存液です。
保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798税込¥5,278
7日以内出荷
横河電機導電率計標準液
アズワン品番1-6321-01導電率10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999税込¥1,099
翌々日出荷