ke348のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
7件の「ke348」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業・電気用シール剤」、「信越 シリコンゴム」、「オーバーロードリレー」などの商品も取り扱っております。
一液縮合型RTVゴムKE-348 信越化学工業ランキング1位
金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用種別一般電気用タイプ1液縮合型常温硬化使用温度範囲(℃)-40~180指触乾燥時間(分)1硬化方式脱アセトンタイプ外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般電気用RTVゴム(ペースト状) 信越化学工業ランキング2位
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。材質主成分:シリコーン容量(mL)330質量(g)408危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)ランキング4位
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
16,980税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5908種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
159税込175
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(877種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
91税込100
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(1684種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。使用温度範囲(℃)-40~180硬化前性状中粘度危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。 厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。 環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 屋根部材の防水用。 各種防水・防湿処理。
1巻ほか
449税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

常温でゴム状弾性体に硬化する非腐食、速乾性の電気・電子用シリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途精密電子機器等の気密接着シール 電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング溶解度不溶比重1.04(25℃)使用温度範囲(℃)-55~200発火点(℃)450難燃性UL94HB硬化前性状非流動性臭気特異臭あり種別非腐食速乾性シリコーン接着・シール材引火点(℃)90燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当反応機構アルコール型成分ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン。シリカ:10~20%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。少量添加物タイプ脱アルコールタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1本(100mL)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)