keiba ペンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「keiba ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ圧着工具」、「ラジオペンチ keiba」、「クニペックス ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。
呼び寸法(mm) 175 トラスコ品番 760-8489 材質 高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g) 290 切断能力(Φmm) 軟線 2.6 切断能力(Φmm) 硬線 2
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に 材質 MARUTOLOYⅡ バネ 無し
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質 クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm) 6.5 寸法C(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。 圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm) 51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。 仕様 セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質 S58C 刃部硬度 HRC60±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質 S55C 幅(mm) (先端開)20以上 刃部硬度 56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線 4 切断能力(Φmm) 軟鉄線 4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・耐久性が違う!プロ仕様!。特殊鋼の使用で切れ味・耐久性が違う!圧着もOK!ワンランク上の切れ味を提供します
材質 クロムバナジウム鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断 刃長(mm) 20 切断能力(Φmm) 鉄線 3.6 圧着力 1.25~3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A部寸法が普通のペンチより短い偏芯テコ原理により通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。特に電工関係の方におすすめします。
仕様 成形カバー付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
用途電気工事などに最適 切断能力(Φmm) 銅線 4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業に サイズ(mm) 220 トラスコ品番 760-8047 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 223 質量(g) 420 寸法A(mm) 223 寸法D(mm) 13.5 寸法E(mm) 27 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 49 切断能力(Φmm) 軟線 3芯1.6・2.0・2.6 切断能力(Φmm) 硬線 ピアノ線:2.0 鉄線:3.4 バネ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8039 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 質量(g) 340 切断能力(mm) (V.V.F.対応)1.6、2、2.6 切断能力(Φmm) ピアノ線 2 切断能力(Φmm) 鉄線 2.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8446 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。 全長(mm) 223.5 呼び寸法(mm) 220 トラスコ品番 436-1059 材質 S58C 質量(g) 310 硬さ HRC54~62(刃部) 寸法A(mm) 223.5 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 19.5 寸法D(mm) 27 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 52 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 153 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷