- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- kinki エアーガンのおすすめ人気ランキング
kinki エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新275件の「kinki エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「近畿 エアーガン」、「エアーツール ガン」、「エアーホース ノズル」などの商品も取り扱っております。
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
230
最高使用圧力(MPa)
0.69
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズル外径(Φmm)
6.5
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スリムで軽量タイプ
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
質量(g)
214
空気使用量(L/min)
147
接続方式
下からの1ウェイ方式
ノズル外径(Φmm)
-
ノズルねじ径
G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径
G(PF)1/8
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。
ホースよじれ止め付。
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
74.5
ノズル口径(Φmm)
3
接続口径
PF1/4
ノズル外径(Φmm)
20.5
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
材質
アルミ
全長(mm)
111
質量(g)
220
空気使用量(L/min)
120
ノズル外径(Φmm)
6.5
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下部よりジョイントできます。
ホースよじれ止め付。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
PF1/4
トラスコ品番
108-1659
全長(mm)
111
質量(g)
190
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径
PF1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径(inch)
G1/4
空気使用量(L/min)
120
ノズルねじ径(inch)
PF1/8
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル長(mm)
100
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
トラスコ品番
103-5525
質量(g)
62
ノズル外径(Φmm)
6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
トラスコ品番
276-0231
全長(mm)
220
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
質量(g)
220
最高使用圧力
1.0
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42