kitz ウォーターガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
79件の「kitz ウォーターガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーガン」、「ウォーターガン」、「トイレ 洗浄 ガン」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ウォーターガン
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ウォーターガン
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
1本ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密洗浄品の為、純水、超純水で使用可能です。PTFE系のコイルホースと比較して安価です。
材質 (ホース本体)オレフィン系樹脂 接続部のサイズ R1/4(IN/OUT) 使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.4 使用流体 純水 使用範囲(m) 2.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

WGN-2の給水側に必要な継手です。WGN-2用継手セット。
ねじ径 R1/4 アズワン品番 9-4018-13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番 6-6602-01 セット内容 エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個 材質 本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド) 質量(g) 120 外径(Φmm) ホースニップル:9 使用流体 空気、窒素 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39[4] 外寸法(mm) 170×140
1個
16,260 税込17,886
当日出荷

ろ過精度 0.01μm 耐圧(MPa) 0.4 使用温度(℃) 50以下 本体寸法(mm) 140×170 適合 微粒子除去用フィルター
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷



耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 ハーフ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
20,300 税込22,330
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番 195-6102 セット内容 樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm) 128 材質/仕上 本体:PP 質量(g) 70 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 アズワン品番 64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。
質量(kg) 0.2 高さH(mm) 180 奥行D(mm) 180 幅W(mm) 240
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
材質 PFA(フッ素樹脂) 半透明 巻数 20
1個
11,088 税込12,197
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組
6,798 税込7,478
当日出荷