kitz ストレーナのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
131件の「kitz ストレーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレーナ スクリーンメッシュ」、「1/2 ストレーナー」、「ストレーナー ガスケット」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(Oリング) FKM 材質(ガスケット) PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ) C3771BE クラス 150型(10K) 網目(ストレーナ) 40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 材質(キャップ) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)Y形ストレーナ
使用温度範囲(℃) -10~+120 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 材質(ボディ) FCD-S 材質(フタ) C3771BE クラス 16K
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) 青銅
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別 青銅 形状 ねじ込み形 使用温度範囲(℃) 170以下 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ガスケット) P.T.F.E 材質(スクリーン) SUS304(24メッシュ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 形状 Y形 種類 ストレーナ ねじ径 M16 クラス 10K
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 UY 材質(スクリーン) SUS304 材質(バルブ) SUS304
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式 管フランジ 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 20K
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式 ねじ込み形 網目(ストレーナ) 目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質 SUS316 使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ クラス 800 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式 Y 材質(スクリーン) SUS304 スクリーン パンチングのみ(標準品) 材質(バルブ) 青銅
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) SCS14A/SUS316 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 充填材入PTFE 材質(スクリーン) 316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ) SUS316 クラス 20K
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)