- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz ニードルバルブのおすすめ人気ランキング
kitz ニードルバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「kitz ニードルバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードル弁」、「バルブ 流量調整」、「kitz ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)
80
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
260K
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
20K
バルブ種類
ニードルバルブ
寸法L(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
2.8(80℃以下の水・油・空気)
寸法D(mm)
23
使用流体
水、油、空気
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色
黒
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボディ)
C3602
クラス
20K
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
15.6
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
80
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
仕様
RoHS適合品
材質
SUS316(フェルール)
形状
アングル
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
バルブ種類
ニードルバルブ
ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406C)
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法L(mm)
46
最高使用圧力(MPa)
2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)
接続方式
テーパーねじ×平行ねじ
使用流体
水、油、空気
ハンドル形状
首長形
クラス
20K
バルブ種類
ゲージバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
寸法L(mm)
46
寸法D(mm)
23
使用流体
水、油、空気
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29~80℃の水・油・空気)
ハンドル色
黒
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
クラス
20K
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類
ニードルバルブ
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
グローブバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)
C3604B
バルブ種類
ニードルバルブ
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
バルブ種類
ニードルストップバルブ
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)
3.5
バルブ種類
流量制御弁
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
2.75(80℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
ナイロン
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20