- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz ボールシートのおすすめ人気ランキング
kitz ボールシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「kitz ボールシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブボールシート」、「kitz ボールバルブ」、「キッツ ステンレスボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質
PTFE
商品タイプ
平
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
114
呼び径(B)
1 1/2
寸法D(mm)
230
材質(レバー部)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
FC200
呼び径(A)
40
材質(カバー)
FC200
最高許容圧力(MPa)
1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
403SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
1個
¥3,500
税込¥3,850
12日以内出荷
特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効
用途T/#9007-LC
材質
PTFE
寸法C(mm)
2
1個
¥2,398
税込¥2,638
16日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
トラスコ品番
414-8495
質量(g)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
形状
ストレート
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
スチール
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
材質(ハンドル部)
レバー:FCD400-15
クラス
20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
用途高圧ガス配管用。
圧力計の接続用パッキンです。
材質
樹脂
仕様
平パッキン
質量(g)
1
穴径(Φmm)
5.5
厚さ(mm)
1
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
3
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
445
引張強度(MPa)
27.3
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
12(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2180
適合
R-11、R-10
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
約10.8
外径(Φmm)
18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
FC200
材質(カバー)
FC200
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
403SS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
FC200
材質(ボンネット)
FC200
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ