- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- kitz y型ストレーナのおすすめ人気ランキング
kitz y型ストレーナのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「kitz y型ストレーナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz ストレーナ」、「y型ストレーナ」、「y型ストレーナー 25A」などの商品も取り扱っております。
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
クラス
10K
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
ハンドル形状
ハンドル無し
形状
Y形
種類
ストレーナ
ねじ径
M16
クラス
10K
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
材質(キャップ)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4
クラス
10K
種別
本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)
1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)
FC200
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
SUS304
網目
40メッシュ
クラス
150型(10K)
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS316
クラス
20K
種類
ストレーナ
形状
Y形
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
材質(カバー)
SCS13A
材質(ボディ)
SCS13A
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類
ストレーナ
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
80メッシュ
厚さ(mm)
1(ガスケット)
色
シルバー
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
形状
Y形
種類
ストレーナ
クラス
10K