kk2s-06hのおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
1件の「kk2s-06h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カプラー 継手」、「コンプレッサー 継ぎ手」、「エアーホース カップリング」などの商品も取り扱っております。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状 Sカプラー
1袋(5個)
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状 Sカプラー 使用流体 空気、水 保証耐圧力(MPa) 1.5 使用圧力範囲 -90kPa~1MPa ボディサイズ 1/8 周囲温度および使用流体温度(℃) 空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 ストレート 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(パッキン) NBR(二トリルゴム) 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ 20シリーズ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として 最高使用圧力(MPa) 0.9 形状 プラグ 使用流体 空気 適合ソケット CPS20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.9 タイプ 分離型タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) シリーズ 20シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状 Sカプラー
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状 Sカプラー
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用 流体 空気 取り付け形状 チューブフィッター付 ソケットorプラグ プラグ 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき) 接続方式 ワンタッチ式 使用温度範囲(℃) -5~+60 バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 材質(本体) 黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール) NBR 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 適合流体 空気 材質 本体:鋼鉄 常用圧力(MPa) 1.5 メッキ クロームメッキ 接続方式 ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
1袋(5個)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100 シリーズ E3・E7シリーズ タイプ 分離型タイプ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)