koito マーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「koito マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック サイドマーカーランプ」、「サイドマーカー」、「マーカーステー」などの商品も取り扱っております。
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V) DC10~60 消費電力(mA) 12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×42×47 ねじピッチ(mm) 45~60 照射距離(m) 2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質 本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様 ライト数:2個 付属品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質 アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g) 454 定格電圧(V) DC10~80 定格消費電力(W) 6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×85×100 発光色 赤色 動作環境 -40度~80度 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67 LED寿命(時間) 約50000 ケーブル長(cm) 100 明るさ(Lm) 211 照射方式 直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g) 360(ブラケット含む) 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 3個 使用環境温度(℃) -30~+80 防塵防水性能 IP67 耐振動性能 7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm) 202×72×高さ35 定格 DC24V時・約170mA
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 消費電流(mA) 約20 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W) 0.5 機能 防錆・防水・防振構造 消費電流(mA) 20 LED 黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm) Φ87.5×80 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -30~60 規格 防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA) 60 電球の種類 LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質 本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm) 25×75×15 ねじピッチ(mm) 60~70 防塵防水性能 IP67 動作電圧(V) DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g) 223(ブラケット含む) タイプ ラインタイプ 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 6個 LED色 レッド 使用環境温度(℃) -30~+60 防塵防水性能 IP67 光源色 赤色LED 耐振動性能 7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 光色 アンバー LED使用数(個) 7 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質 PP ・ABS・PMMA 材質(本体) PP・ABS・PMMA 質量(g) 約55 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 定格電圧(V) DC12/24 本体質量(g) 約55 定格電圧 DC V DC12/24 コード長さ(mm) 圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) 質量(g/個) 約55 取付ピッチ(mm) 58 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 PP ・ABS・PMMA LED使用数(個) 8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)