- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ksランランのおすすめ人気ランキング
ksランランのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新39件の「ksランラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ アセチレン ガス」、「ガス切断機 小型」、「KSパンダ」などの商品も取り扱っております。
仕様
溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
用途薄板5mm迄の手軽な溶接用
全長(mm)
325
溶接能力(mm)
0.5~2.5
質量(g)
520
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容
ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個
質量(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×215×730
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)
630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)
1425
全幅(mm)
905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容
ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個
寸法(mm)
W560×H1050×D435
質量(kg)
68
1台
¥529,800
税込¥582,780
12日以内出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品
チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)
2.5
適合チップ
No.3、No.4、No.5、No.6
安全装置
(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)
0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)
(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
セット内容
クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)。
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容
オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)。
寸法(mm)
515×258×155
能力
ロウ付:50Φ
最高温度(℃)
3100
総質量(kg)
9.8
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
セット内容
溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル
寸法(mm)
515×258×155
容量(L)
酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)
能力
ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、
最高温度(℃)
3000
ガスの種類
ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)
ホース長さ(m)
2.5(逆火防止器付)
溶接火口
No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ
火口
溶断:1本
総質量(kg)
8.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。
用途アルミMIG溶接。
セット内容
高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100/110