- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- kvk 洗濯 水 栓のおすすめ人気ランキング
kvk 洗濯 水 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「kvk 洗濯 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 ノズル」、「洗濯水栓ワンタッチ」、「ツバ付 水栓」などの商品も取り扱っております。
用途洗濯機用水栓
仕様
第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ねじ径
接続/W26-20
適合
水栓用ノズル13(1/2)用
呼び径
13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
吐水口固定形
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
用途洗濯機用
適合
全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
仕様
逆止弁、吐水口固定式
使用場所
屋内専用
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接続金具のビスを締め付けても変形しません。
呼び径
13
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様
固定コマ
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
オートストッパー付
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)
1~50
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじ
W26山20
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0696
材質
POM、黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
タイプ
(吐水口)カップリング
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
グリーン購入法
適合
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱
仕様
オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質
黄銅
呼び径
13
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動閉止機構付き
仕様
固定コマ
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷