- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具修理サービス
- kw-1600のおすすめ人気ランキング
kw-1600のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新32件の「kw-1600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kw-1600spro インパクト」、「19mm インパクトレンチ」、「インパクトレンチ 12.7」などの商品も取り扱っております。
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥21,980税込¥24,178
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥21,980税込¥24,178
10日以内出荷
空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
1個
¥189税込¥208
5日以内出荷
小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産
ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ!
KW1600proXのモデルチェンジ品です。
(1)小型・軽量
(2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用
(3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
(4)最大締付け トルクは520Nmと高出力
(5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥21,980税込¥24,178
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥19,980税込¥21,978
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥19,980税込¥21,978
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥19,980税込¥21,978
10日以内出荷
【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ ガス台付流し台 KW-1600SG。【サイズ】W1600XD550XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1600関連資料配達対応エリア(0.08MB)
小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力
打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用
操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵
本体を保護するプロテクタの採用
付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
1台
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥17,980税込¥19,778
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥15,980税込¥17,578
10日以内出荷
山岡金属工業高級焼肉器 じゅん
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥18,980税込¥20,878
10日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシ
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます
パワフルモーター設計です
本体質量300gの軽量設計
MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です)
防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)取扱説明書(3.49MB)
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
1台
¥23,980税込¥26,378
10日以内出荷
新富士バーナープロパンバーナー部品火口
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ
扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。
品番:NT-450D-Kは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
品番:NT-650D-Kは収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
品番:NT-650D-KWは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
イワタニカセットフー ”ミニ”
1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112