l アングル 不等辺のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「l アングル 不等辺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール不等辺アングル」、「l鋼材」、「ステンレス 不等辺アングル」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm) 19 寸法W2(mm) 38 板厚(mm) 2.0 穴ピッチ(mm) 25 材質 スチール 表面処理 黒塗装仕上 形状 L型 穴径(Φmm) 6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 283-1775 質量(g) 140 板厚(mm) 3 穴数 3 長さL2(mm) 50 幅W(mm) 43 長さL1(mm) 90 穴径(mm) Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 寸法W1(mm) 19 寸法W2(mm) 38 穴ピッチ(mm) 25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


材質 SUS304 板厚(mm) 5 加工 片面皿くり加工 仕上 ヘアライン 板幅(mm) 16 棚受け金具 L型棚受け
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS) 板厚(mm) 2.0 寸法W1(mm) 19 寸法W2(mm) 38 穴ピッチ(mm) 25
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m) (呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ(A6063S T5) 幅(mm) 20 表面処理 B1アルマイト
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質 鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm) 9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm) 32 板厚(mm) 4.5 使用ビス径(mm) 4.1 棚受け金具 L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)