l 字 カーテン レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「l 字 カーテン レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール R」、「カーテン レール コーナー」、「仕切りカーテンレール」などの商品も取り扱っております。
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D25 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 15kg 質量(g) 374 レール長さ(mm) 800×800×300R RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ半径(mm) 300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 トラスコ品番 457-4877 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 50kg 質量(g) 970 レール長さ(mm) 800×800×500R RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) カーブ半径(mm) 500
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

材質 スチール 寸法(mm) 910×910 質量(kg) 1.1 関連資料 仕切レール構成図
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 210R 適合 N-24 材質 アルミ 長さ(mm) 910×910 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 24×17 耐荷重(kg) カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg) カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質 本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm) 1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm) 1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス 寸法(mm) 910×910 質量(kg) 1.3 角度(°) 90曲げ 関連資料 仕切レール構成図
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 250R 適合 ST-30 材質 アルミ 長さ(mm) 800×800 ナチュラル 寸法(幅W×高さH)(mm) 30×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg) 片開きで30 レール長さ(mm) 800×800×R300
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合 D30 トラスコ品番 457-4800 材質/仕上 ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 質量(g) 830 レール長さ(mm) 800×800×530R RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) カーブ半径(mm) 530
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールのカーブレール210Rタイプです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様 210R 適合 N-24 材質 アルミ 長さ(mm) 910×910 ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm) 24×17 耐荷重(kg) カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg) 10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様 天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品 フック2個/カーテンリング30個 材質 スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg) 3.5 タイプ 組立式 耐荷重(kg) 18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間 約20-30分 外幅(mm) カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm) カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様 固定ネジ・フランジナット付 適合 D30 材質/仕上 スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)