- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- l 字 フレームのおすすめ人気ランキング
l 字 フレームのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新605件の「l 字 フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルフレーム」、「Lフレーム」、「l 字 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチブラケット
材質/仕上
スチール
仕様
横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40×3.2t
針径(Φmm)
4.5
長穴(mm)
10×25
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
L型
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
長さ(mm)
2400
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
色
ネオグレー
材質
スチール/粉体塗装
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質
A6N01S-T5
質量(g)
14
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)
10×25
材質
SUS304
タイプ
両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)
3
サイズ(mm)
40×40
釘穴(mm)
4.5
幅(mm)
40