l 字 固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
537件の「l 字 固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定アングル」、「幅広金具」、「l字金具 長穴」などの商品も取り扱っております。
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別 L字金具 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番 512-1973 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
269 税込296
当日出荷


機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm) 95 間口(mm) 51 奥行(mm) 118 仕様 エア源口数/2口 適合 TFKS-K(1個) トラスコ品番 456-1376 質量(kg) 0.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質 スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体 空気・水 形式 5分岐配管用 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質(本体) 真鍮(クロムめっき)。(マニホールド/アルミ合金) 接続方式 ワンタッチ式 質量(g) 238 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 おねじ取付用 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 3 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3721 サイズ R1/2 質量(g) 630 使用温度範囲(℃) -5~+60 取り付け形状 おねじ ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm) 32 板厚(mm) 4.5 使用ビス径(mm) 4.1 棚受け金具 L型棚受け
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 種別 L字金具 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
219 税込241
当日出荷

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm) 9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)