- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- lアングル カッターのおすすめ人気ランキング
lアングル カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「lアングル カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテンレール切断」、「アングル 切断 工具」、「角スタッドカッター」などの商品も取り扱っております。
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)
920
質量(kg)
7
切断能力(mm)
t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番
507-3073
質量(kg)
17
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)
600
仕様
切り屑受け引出し付き
適合
CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)
6.3
切断可能寸法(mm)
12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。
刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。
種別:カッター
種別
カッター
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。
電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)
【穴あき】t3.2×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
全長(mm)
740
仕様
特殊倍力機構
トラスコ品番
759-7321
材質
刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力
W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)
適合替刃
D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
アングルセットが早い
切断位地が一目瞭然
作業性抜群!!簡単!!
電源不要。
火花、切粉がでません。
軽量で持ち運びらくらく。
強力倍力機構で簡単切断。
全長(mm)
1060
アングル切断加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8567
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×178×185
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番
395-7713
質量(kg)
8.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
162×150×246
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。
変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。
騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。
替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。
ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。
【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)
【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)
645
質量(kg)
(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)
240
切断可能寸法(mm)
(角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
一発切断
全長(mm)
500
適合
CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)
質量(kg)
1.69
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番
327-2231
質量(kg)
1.4
使用範囲(mm)
厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)
500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全長(mm)
740
仕様
特殊倍力機構
トラスコ品番
759-7355
材質
刃:SKD材、熱処理鋼管
切断能力
W40×H25×T1.6
適合替刃
D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
仕様
電源不要で切粉や火花が出ない。 美しいカット面でバリ取り不要。 手早く切断でき、作業効率アップ。 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。
種類
その他
仕様
切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工
SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)
18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×125×256
付属品
切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質
チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)
3~4
質量(kg)
8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】。切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!。コンパクト設計で作業台もスッキリ!!。バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。
幅(mm)
100
全長(mm)
500
質量(kg)
5
高さ(mm)
109