- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- lラック ネグロスのおすすめ人気ランキング
lラック ネグロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新133件の「lラック ネグロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型パイラック」、「Cチャンネル 吊り金具」、「LG フック」などの商品も取り扱っております。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)
0.085
表面処理
(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重
70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)
100×50×20まで
吊ボルト径
W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重
50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15まで
吊ボルト径
W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1セット(2個)
¥545
税込¥600
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合
リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20
表面処理
電気亜鉛めっき
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
0.06
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合
がいし:小ノップ
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
1箱(20個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E