- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- l型金具 黒のおすすめ人気ランキング
l型金具 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新208件の「l型金具 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字金具 ブラック」、「Lアングル ブラック」、「カチオン 金具」などの商品も取り扱っております。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型L
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
L字型補強金物です。
補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
穴径(mm)
4
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
38
板厚(mm)
2.0
穴ピッチ(mm)
25
材質
スチール
表面処理
黒塗装仕上
形状
L型
穴径(Φmm)
6.5
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
43型Lタイプ
トラスコ品番
482-0894
材質
スチール
質量(g)
129
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
52
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
88
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
36
幅W(mm)
15
穴ピッチ(mm)
12.5
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
5
寸法t(mm)
3
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
30
木ねじサイズ
3.5~4.5
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質
鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2
幅W(mm)
45
穴ピッチ(mm)
25
長穴(mm)
8×15
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
スチール(鉄)
棚受け金具
L型棚受け
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)
8
幅W(mm)
25
穴ピッチ(mm)
25
長穴(mm)
8×16
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質
鉄
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
タイプ
L型
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)
9(M8用) ねじ穴
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質
アルミ
表面処理
B1アルマイト