- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- l字 ジョイントのおすすめ人気ランキング
l字 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新453件の「l字 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字継ぎ手」、「パイプ ジョイント L字」、「l字パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
PP(ポリプロピレン)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質
SUS303
形状
L型
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
仕様
16mm用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質
SUS303
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
材質
SUS303
形状
L型ボール
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質
PP
形状
L字管
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質
SUS303
最大使用圧力(MPa)
5
使用周囲温度(℃)
-30~100
適合流体
アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)
60
材質
黄銅
形状
L型
種類
銅管用継手
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質
POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース内径(Φmm)
12
仕様
2本入
材質
PP
質量(g)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×40×13
1個
¥378
税込¥416
当日出荷