l字棚固定のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
33件の「l字棚固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字鉄板」、「壁 金具 L字」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
固定金具 アズワンランキング1位
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
1ケース(5枚)
1,690税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内側固定金具 L 未来工業ランキング2位
ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Sタイプ
1個
449税込494
翌々日出荷

固定金具 L型 モノタロウランキング3位
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。 ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付種別L字金具材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
219税込241
当日出荷

ユニクロ特厚金折 TRUSCOランキング4位
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

家具転倒防止L字金具 アイリスオーヤマランキング5位
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。種別L字金具付属品木ネジ8本付きトラスコ品番403-0079材質スチール(黒亜鉛メッキ)寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1式(2個)
799税込879
当日出荷


取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

壁に棚板を取付ける棚受金具です。 取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装棚受け金具L型棚受け
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973材質スチール幅(mm)35シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
1個
279税込307
当日出荷

オカムラ(岡村製作所)壁固定金具
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
1個
1,998税込2,198
当日出荷

南海プライウッドL字ブラケットセット
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチールセット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
1セット(4個)
4,198税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
セット内容部材:壁固定用L型アングル×4、取付ビス関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
1,898税込2,088
6日以内出荷

1個
229税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
オフホワイト使用ビス径(mm)2.4
1個
44税込48
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具材質スチール付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個シルバー
1セット
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カウンターなどの棚板に使用します、
用途カウンター材質スチール仕様耐荷重:表の値は 1 個当たり、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレート(耐荷重 75 kg で)または 2.5 kg 打ち込みプレート(耐荷重 250 kg で)の衝撃試験済、このブラケット 2 個で表面の耐荷重は 2 倍、棚サイズはブラケットに応じて適切に対応耐荷重(kg)75棚受け金具L型棚受け
1個
4,798税込5,278
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。誰でも簡単に取り付け可能な、シンプルなデザインの棚受け。1×4(19mm×89mm)材・2×4(38mm×38mm)材といった厚さの異なる木材に使用することができます。木材を挟み込むことができるので仮固定が簡単。水平に取り付けもしやすいです。
付属品棚受け本体、固定用ねじ材質PP寸法(mm)87.6×70.7×45耐荷重(kg)10/棚板1枚当たり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.6×70.7×45
1セット(2個)ほか
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)