- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- la 錠のおすすめ人気ランキング
la 錠のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新2,989件の「la 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下金庫」、「金庫 クマヒラ」、「自動ロック錠」などの商品も取り扱っております。
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質
ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×160
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品
棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2
収納サイズ
A4 (縦に収納)
ロック
R3 Series + シリンダーキーのダブルロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
テンキー式、シリンダ錠
耐火時間
120分
サービス分類
組立・設置・取付
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質
ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×160
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品
シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色
オフホワイト
収納サイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間
60分
シリンダー錠式多人数ロッカー。
鍵付きのベーシックなスチールロッカーです。
鍵違い600種のシリンダー錠。
色
ネオグレー
付属品
シリンダー錠キー各扉×2本、名刺紙
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色
アイボリー
設置方式
携帯・固定兼用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
仕様
ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
軸の形状
レバーハンドル角軸:□形
対応機種
MIWA LA
バックセット(mm)
64
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質
ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×160
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
寸法(高さ)
7尺(2m高)
引手
C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK
デザイン
PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA
敷居・レール
敷居(S),細敷居(F),直付レール(J)
色
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
枠幅
UW1645(1),UW1445(2)
納まり
Y戸車引戸 枠納まり 1間片引き(Y1)
型式
XMJE2
勝手
右引手(R),左引手(L)
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
関連資料
(0.1MB)
サービス分類
オーダー・加工
豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。
急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。
便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能
取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
庫内を照らすLEDライト付
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
ロック閉め忘れ警報機付き
付属品
トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム
質量(kg)
60
収納サイズ
A4 (横に収納)
ロック
WiSEテンキー式ロック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×480×522
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
テンキー式
耐火時間
60分
サービス分類
組立・設置・取付
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質
スチール製
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。
スモーク扉錠なしタイプ。
透明扉なので中が確認できます。
専用オプションのシリンダー錠(別売)を取付けることができます。
付属品
棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW83×H17.5mm)
材質
本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、扉:ポリカーボネート(スモーク)
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×336×248(上段83/下段150)
サービス分類
組立・設置・取付
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
付属品
非常解錠キー2本 、 専用止金1個
材質
ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
質量(g)
121
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野
設備・機械
エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。
片開錠なしタイプ。
付属品
棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW53.5×H35.5mm)
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
色
ネオグレー
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×340×183
サービス分類
組立・設置・取付