lan 収納ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
601件の「lan 収納ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HUB 収納」、「通信機器 ボックス」、「情報機器ボックス」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様 出荷形態/組立出荷 付属品 ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合 放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg) 9.0 アズワン品番 64-0857-33 マウント 数/2U 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 質量(g) 610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×160×139.5 適合 一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質 保護等級 IP2XC 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質 AAS樹脂 保護等級 IP44 カバー かぶせスライド式 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所 屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 822 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×160×132
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(4U)
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス 間口(mm) 420 奥行(mm) 240 高さ(mm) 600 付属品 ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本) 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 最大出力(W) 6(3+3) ユニット種別 4U 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×240×600 アズワン品番 64-0844-73 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色 ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 材質 ハンドル 平面ハンドル (H-11AN)(No.N200) 保護等級 IP2XC(背面取付穴を除く) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:0.8 扉形式 片扉 取付基板 木製基板12mm
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g) 950
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様 屋内用 材質 本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ 壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法 適合 キャビネット板厚(mm) ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式 前面および右側面ドア式
1面
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 ポリスチレン樹脂 保護等級 IP2X 規格 CA(CA200、CA-G04) 難燃性 V-1 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)