lanパッチパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
282件の「lanパッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6a モジュラージャック」、「光 パッチパネル」、「パッチパネル」などの商品も取り扱っております。
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線 材質 パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
当日出荷

T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け 110タイプのパンチツールで終端処理 カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート 各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面 ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途 幅(cm) 48.3 ブラック 長さ(mm) 34 高さ(mm) 44 質量(g) 581 動作温度(℃) -10 ~ 60
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 829-1256 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 401.8 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類 カテゴリ6A トラスコ品番 850-0925 材質 C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g) 623 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm) Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm) Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.524
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1254 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 660 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途LAN配線用。 適合 ジャック:UTP用モジュラージャック 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm) 482.6 タイプ ストレート 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65
1箱(10個)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摂津金属工業JJパッチパネル
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様 48ポート2U トラスコ品番 828-1473 材質 ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg) 1 使用温度範囲 -10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用場所 屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷


モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃) -10~60 使用場所 屋内 仕様 48ポート2U 質量(g) 531
1箱(10個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類 カテゴリー6 質量(g) 9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様 24ポート1U トラスコ品番 829-1255 材質 ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g) 596 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482.6×28.6×43.69 使用場所 屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様 UL94 HB 材質 フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g) 283 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所 屋内
1箱(10個)ほか
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光アダプタの増設に。 マルチモード、シングルモード兼用タイプです。 割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm) 46 寸法L(mm) 80 寸法W(mm) 115 付属品 アダプタNo.シール
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DP6 PLUS カテゴリ6 打ち込みタイプパッチパネル DP24688TGY
規格 Cat.6
1式
32,980 税込36,278
6日以内出荷