- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- lds100v54w・w・kのおすすめ人気ランキング
lds100v54w・w・kのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「lds100v54w・w・k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 22w電球」、「LED 電球 40w 電球色」、「ミニクリプトン電球60w」などの商品も取り扱っております。
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ミニクリプトン電球
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
全長(mm)
67
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
質量(g/個)
13
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
約10%の省エネになります。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン電球
全長(mm)
67
質量(g)
13
種類
ミニクリプトン電球
径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
ミニクリプトン
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
25W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
22
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
ガラス球 PS35
定格
100/110V54W
全高(mm)
67
定格寿命(時間)
2000
直径(mm)
35
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
口金E17、60W形ミニクリプトン電球
ダウンライトや小型照明器具に
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
直径×長さL(Φmm×mm)
35×67
ガラス球形式
PS35
電球形状
ミニクリプトン電球
電球の種類
クリプトン
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40