led ブラケットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
860件の「led ブラケットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁ライト」、「蛍光灯 プラスチック カバー」、「LED 電球 密閉型」などの商品も取り扱っております。
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質 プラスチックカバー(乳白) 電圧(V) 100 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 9.6 仕様 LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 654×100×96 色温度(K) 2700/5000 光源色 電球色+昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.5/97.3 光束(Lm) 850/935 LED寿命(時間) 40000 明るさ FL20W相当 演色指数(Ra) 83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6.2 仕様 LED一体型 材質 シリコン(乳白) 質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×85×90 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 61.2 光束(Lm) 380 アズワン品番 64-9323-72 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別 器具:LED一体型 寸法(mm) 出:61 オフホワイト 高さ(mm) 34 材質(本体) アルミ 電圧(V) 100 ランプ 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面 調光の可否 調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプブラケット
簡単にLEDランプの取り換えができる「LEDフラットランプ」搭載。電源内蔵のLEDフラットランプ搭載。メンテナンスも簡単で集合住宅にもおすすめ
仕様 調光操作:不可【演色性(Ra)】83【光束維持率(%)】70 幅(mm) 250 カバー (取付)ネジ方式 質量(kg) 2 シルバーメタリック 取付 面:壁面・天井面取付専用 高さ(mm) 250 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 口金 GX53-1 構造 天井直付型・壁直付型、拡散タイプ、密閉型(防雨型) 本体 アルミダイカスト 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯 構成 (本体)LGW85238S、(LEDランプ)LLD4000V CE1 ランプ LEDランプ 色温度(K) 3500 材質(カバー) アクリル(乳白) 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 59 光源寿命 40000時間 梱包内容 ランプ別梱包 入力電流(A) (100V時)0.133 光束(Lm) (器具光束)455 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 115 デザイン Stylish Modern
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm) 180 質量(kg) 2.0 取付 壁面取付専用、ボックス取付可能 高さ(mm) 180 口金 E26 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 100 材質(パネル) アクリル(透明つや消し)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 150 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 取付面位置 壁直付型 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命 40000時間 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m) (最低)0.1 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 光源色 電球色 従来光源 白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
仕様 消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 365 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 取付面位置 壁直付型 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm) 110 カバー 上下面カバー(非密閉)付 高さ(mm) 110 タイプ 壁直付型 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V) 100 ランプ 別売
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 取付面位置 壁直付型 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型電球色
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×135×90 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 93.1 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


仕様 常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) 材質/仕上 セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト) 質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光率(%) 5~100 電球の種類 LED
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)