- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- led モジュールのおすすめ人気ランキング
led モジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,467件の「led モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 100v モジュール」、「直流LEDランプ」、「gx53 ソケット」などの商品も取り扱っております。
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V
材質
本体:ASA樹脂
幅(mm)
16.5
高さ(mm)
8.8
タイプ
単色
RoHS指令(10物質対応)
対応
連結
最大50モジュール
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類
その他
指向角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類
その他
LED使用数(個)
76
LED色
アイスブルー
ケーブル長(cm)
48
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×16.5×3
消費電流(mA)
160
適合アダプタ
WA-12100X(DC12V 1A)/別売
電源電圧(V)
DC12
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に
材質(本体)
ASA
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
消費電力(W)
8.9(100V)
定格電圧
100V
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.8(100V)
入力電流(mA)
145(100V)
光束(Lm)
1200
配光角度(°)
160
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。
付属品
両面テープ
材質
コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)。両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
200
消費電流(mA)
60
コード
太さ/0.2sq相当
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
電球色
光束(Lm)
1700
配光角度(°)
160
グリーン購入法
適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
寸法(mm)
15.85×15.85×1.7
LED色
白
ビュー角(°)
115
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
0
用途0
明るさ(Lm)
5500
セット内容
LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)
約30
角度(°)
【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.98×43×40
対応機種
50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
30~34
演色指数(Ra)
75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷