led ラピッドスタート形のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
62件の「led ラピッドスタート形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光灯 ラピッドスタート形」、「32型 hf 蛍光灯 led」、「LED蛍光灯交換」などの商品も取り扱っております。
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g) 302 タイプ 屋内用(屋外使用禁止) 口金 G13 外径×全長(mm) 28×1198 定格消費電力(W) 22 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 82 定格入力電流(A) 0.272 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ 3波長形 定格電圧(V) 100 色温度(K) 5000 平均寿命(時間) 12000 定格ランプ電力(W) 40 昼白色 種別 40W形 全光束(Lm) 3100 仕様 演色性/80以上 点灯形 ラピッドスタート形 本体長さ(mm) 1198 光色 昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) 17.5 材質 (ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -25~+50 管径(Φmm) 30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm) 2800 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80以上 管長(mm) 1198 力率 95%以上 定格平均寿命(時間) 50000 EMI規格 CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40形 寸法(mm) Φ28×1198 質量(g) 180 消費電力(W) 13.5 口金 G13 点灯形 グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm) 発光部:26 全光束(Lm) 2100 入力電圧(V) 100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 6500 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) 2100 LED寿命(時間) 40000 (光速維持率70%時) 強度 雑音強度:CLASS C 配光角度(°) 240 (ピーク照度50%基準150°) 光色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式 片側給電タイプ 電球の種類 LED 発光効率(Lm/W) 155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類 LED蛍光灯 種別 40W形 明るさ(Lm) 約2150 口金 G13 消費電力(W) 約18 光色 昼光色 色温度(K) 6000 長さ(mm) 約1200 蛍光灯 T8(Φ25.5mm) 質量(g) 約121 配光角度(°) 約330 演色指数(Ra) 80以上 LED SMD2835/約96pcs 電圧(V) AC85-265(50/60Hz) 給電方式 両側:片ピン接続 設置場所 屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類 蛍光灯 種別 40W形 光色 白色 長さ(mm) 約1198 外径(Φmm) 約26.5 定格寿命(時間) 10000
1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別 40W形 口金 G13 消費電力(W) 15.7 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~+40 平均演色評価数(Ra) 80以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃) -20~40 口金 G13 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 Ra83 色温度(K) 5000 保証期間 3年 力率 90以上 EMI規格 VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°) 約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類 LED 種別 40W形 口金 G13 全長(mm) 1198 質量(g) 285 使用場所 屋内・屋外(防雨型器具のみ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式 ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W) 40 光色 3波長形昼光色 種別 40W形 電圧(V) 100 全光束(Lm) 3200 色温度(K) 約6500 本体長さ(mm) 1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間) 12000 演色指数(Ra) 80以上 電球の種類 蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 19.4 平均演色評価数(Ra) 84 光源寿命 40000時間 給電方式 片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 光源寿命 40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 点灯形 グロースタート形 定格ランプ電力(W) 37 管長(mm) 1198 適合 FG-4P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.410 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターE形 (口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約106 形式 20W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 7.6 全光束(Lm) 1260 直径×長さL(Φmm×mm) 29×580※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)