- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- led 拡散 キャップのおすすめ人気ランキング
led 拡散 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新153件の「led 拡散 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 拡散」、「T4.7 バルブ」、「エアコン スイッチ 電球 交換」などの商品も取り扱っております。
ガラス球形式
T8.5・T10
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプ
タッチペンタイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
材質
SBR(スチレンブタジエン混合)
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.21
危険物の性状
非水溶性
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
定格電圧(V)
12
用途一般
定格電圧(V)
12
口金
ウェッジ(ベース付)
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
用途ウエッジベース用ソケット
タイプ
ソケット